Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 36 x 200 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 36 x 200 VE=S
DIN 931 8.8 M 36 x 200 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000360200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
Stahlschrauben
Vergleiche ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 200 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
195.000 KGM
Materialnummer:
00931.800.0360.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,0913*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,5013*
€ 13,68655
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,3813*
€ 13,54375
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,6813*
€ 12,71075
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,3713*
€ 12,34185
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,0713*
€ 11,98485
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,0913*
€ 9,62865
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 6,5205*
Ähnlich
Reyher
ab € 13,8342*
Ähnlich
Reyher
ab € 9,1008*
Ähnlich
Reyher
ab € 7,8598*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.