Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 10.9 M 14 x 130 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 10.9 M 14 x 130 VE=S
ISO 4014 10.9 M 14 x 130 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040141000140130
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Schrauben
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
Stahlschrauben
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 130 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x130
Gewicht in kg per 100 Stück:
17.400 KGM
Materialnummer:
04014.100.0140.130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5759*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7759*
€ 0,92332
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7659*
€ 0,91142
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7259*
€ 0,86382
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7059*
€ 0,84002
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6859*
€ 0,81622
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5759*
€ 0,68532
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6381*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.