Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 10.9 M 14 x 130 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 10.9 M 14 x 130 VE=S
DIN 931 10.9 M 14 x 130 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009311000140130
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
Stahlschrauben
Vergleiche ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 130 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x130
Gewicht in kg per 100 Stück:
17.400 KGM
Materialnummer:
00931.100.0140.130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6381*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8381*
€ 0,99734
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7881*
€ 0,93784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7681*
€ 0,91404
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7481*
€ 0,89024
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6381*
€ 0,75934
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5759*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.