Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2339 9S20K B 2 x 30 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2339 9S20K B 2 x 30 VE=S
ISO 2339 9S20K B 2 x 30 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023390020020030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstifte
ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1:50, gedreht - Abmessung: B 2 x 30 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2339
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
B2x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.103 KGM
Materialnummer:
02339.002.0020.030
Weitere Suchbegriffe: EN 22339, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, Vergleiche DIN 1, ISO 2339 9S20K, ISO2339, B2x30, AM2339230, 02339.002.0020.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0954*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1345*
€ 0,16006
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1259*
€ 0,14982
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1399*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.