Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 A 4 8 m6 x 70 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 A 4 8 m6 x 70 A 4 VE=S
ISO 2338 A 4 8 m6 x 70 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023389400080070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
paßstifte d8
passstifte
passstift iso 2338
ISO 2338 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 8 m6 x 70 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2338
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
8m6x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.020 KGM
Materialnummer:
02338.940.0080.070
Weitere Suchbegriffe: EN 22338, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 7, Zylinderstifte, ISO 2338 A 4, ISO2338, 8m6x70, A4, AM2338870, 02338.940.0080.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4776*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6276*
€ 0,74684
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6176*
€ 0,73494
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5876*
€ 0,69924
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5676*
€ 0,67544
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4776*
€ 0,56834
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3545*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3723*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2378*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4073*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,245*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.