Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 9S20K 25 m6 x 120 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 9S20K 25 m6 x 120 VE=S
ISO 2338 9S20K 25 m6 x 120 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023380000250120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EN 22338
Stifte - zylindrisch
Vergleiche DIN 7
Zylinderstifte
ISO 2338 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 25 m6 x 120 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2338
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
25m6x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
46.809 KGM
Materialnummer:
02338.000.0250.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,7699*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,4599*
€ 8,87728
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,3699*
€ 8,77018
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,0599*
€ 8,40128
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,8599*
€ 8,16328
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,7699*
€ 6,86618
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,1746*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.