Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 9S20K 25 m6 x 80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 9S20K 25 m6 x 80 VE=S
ISO 2338 9S20K 25 m6 x 80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023380000250080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstift iso 2338
passstifte
ISO 2338 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 25 m6 x 80 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2338
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
25m6x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
30.450 KGM
Materialnummer:
02338.000.0250.080
Weitere Suchbegriffe: EN 22338, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 7, Zylinderstifte, ISO 2338 9S20K, ISO2338, 25m6x80, AM23382580, 02338.000.0250.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7683*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,4283*
€ 2,88968
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3983*
€ 2,85398
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2883*
€ 2,72308
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1983*
€ 2,61598
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,1383*
€ 2,54458
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,7683*
€ 2,10428
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,0551*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.