Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 9S20K 20 m6 x 30 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 9S20K 20 m6 x 30 VE=S
ISO 2338 9S20K 20 m6 x 30 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023380000200030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstift iso 2338
passstifte
ISO 2338 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 20 m6 x 30 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2338
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
20m6x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.290 KGM
Materialnummer:
02338.000.0200.030
Weitere Suchbegriffe: EN 22338, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 7, Zylinderstifte, ISO 2338 9S20K, ISO2338, 20m6x30, AM23382030, 02338.000.0200.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8286*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1186*
€ 1,33113
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0886*
€ 1,29543
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0486*
€ 1,24783
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0186*
€ 1,21213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9986*
€ 1,18833
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8286*
€ 0,98603
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7573*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.