Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 9S20K 20 m6 x 28 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 9S20K 20 m6 x 28 VE=S
ISO 2338 9S20K 20 m6 x 28 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023380000200028
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstift iso 2338
passstifte
ISO 2338 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 20 m6 x 28 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2338
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
20m6x28
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.740 KGM
Materialnummer:
02338.000.0200.028
Weitere Suchbegriffe: EN 22338, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 7, Zylinderstifte, ISO 2338 9S20K, ISO2338, 20m6x28, AM23382028, 02338.000.0200.028
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9142*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2142*
€ 1,4449
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2042*
€ 1,433
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1542*
€ 1,3735
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1242*
€ 1,3378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0942*
€ 1,3021
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9142*
€ 1,0879
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4487*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.