Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 9S20K 20 m6 x 24 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 9S20K 20 m6 x 24 VE=S
ISO 2338 9S20K 20 m6 x 24 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023380000200024
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstift iso 2338
passstifte
ISO 2338 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 20 m6 x 24 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2338
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
20m6x24
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.750 KGM
Materialnummer:
02338.000.0200.024
Weitere Suchbegriffe: EN 22338, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 7, Zylinderstifte, ISO 2338 9S20K, ISO2338, 20m6x24, AM23382024, 02338.000.0200.024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8965*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2165*
€ 1,44764
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1965*
€ 1,42384
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1465*
€ 1,36434
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1065*
€ 1,31674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0765*
€ 1,28104
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8965*
€ 1,06684
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,9208*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.