Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 9S20K 12 m6 x 16 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 9S20K 12 m6 x 16 VE=S
ISO 2338 9S20K 12 m6 x 16 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023380000120016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstift d12
passstifte
passstift iso 2338
ISO 2338 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 12 m6 x 16 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2338
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
12m6x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.386 KGM
Materialnummer:
02338.000.0120.016
Weitere Suchbegriffe: EN 22338, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 7, Zylinderstifte, ISO 2338 9S20K, ISO2338, 12m6x16, AM23381216, 02338.000.0120.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1628*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2128*
€ 0,25323
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2028*
€ 0,24133
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1928*
€ 0,22943
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1628*
€ 0,19373
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1683*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1704*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2585*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.