Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 9S20K 3 m6 x 35 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 9S20K 3 m6 x 35 VE=S
ISO 2338 9S20K 3 m6 x 35 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023380000030035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstift d3
passstifte
passstift iso 2338
ISO 2338 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 3 m6 x 35 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2338
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
3m6x35
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.201 KGM
Materialnummer:
02338.000.0030.035
Weitere Suchbegriffe: EN 22338, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 7, Zylinderstifte, ISO 2338 9S20K, ISO2338, 3m6x35, AM2338335, 02338.000.0030.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0988*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1269*
€ 0,15101
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1171*
€ 0,13935
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.