Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 9S20K 2,5 m6 x 6 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 9S20K 2,5 m6 x 6 VE=S
ISO 2338 9S20K 2,5 m6 x 6 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023380000025006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstift iso 2338
passstifte
ISO 2338 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 2,5 m6 x 6 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2338
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
2,5m6x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.023 KGM
Materialnummer:
02338.000.0025.006
Weitere Suchbegriffe: EN 22338, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 7, Zylinderstifte, ISO 2338 9S20K, ISO2338, 2,5m6x6, AM2338256, 02338.000.0025.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0203*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0138*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0131*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0204*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.