Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2010 A 4 M 5 x 16 A 4 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2010 A 4 M 5 x 16 A 4 VE=K
ISO 2010 A 4 M 5 x 16 A 4 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-020109409050016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
ISO 2010 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 16 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2010
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.272 KGM
Materialnummer:
02010.940.9050.016
Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Edelstahlschraube DIN 964, Edelstahlschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, reyher din 964 a4 4x16, edelstahlschraube din 964, edelstahlschraube din 964 m5, Gewindeschrauben, Linsensenkkopf-Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, ISO 2010 A 4, ISO2010, M5x16, 5x16, AM2010516, 02010.940.9050.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0376*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0301*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.