Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2010 A 4 M 2 x 8 A 4 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2010 A 4 M 2 x 8 A 4 VE=K
ISO 2010 A 4 M 2 x 8 A 4 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-020109409020008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
ISO 2010 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 8 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2010
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M2x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.021 KGM
Materialnummer:
02010.940.9020.008
Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Edelstahlschraube DIN 964, Edelstahlschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, reyher din 964 a4 2,5x8, edelstahlschraube din 964, din 964 a4, Gewindeschrauben, Linsensenkkopf-Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, ISO 2010 A 4, ISO2010, M2x8, 2x8, AM201028, 02010.940.9020.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00888*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,01359*
€ 0,01617
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01252*
€ 0,0149
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01203*
€ 0,01432
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01148*
€ 0,01366
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01104*
€ 0,01314
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00888*
€ 0,01057
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.