Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 A 2 M 1 x 3 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 A 2 M 1 x 3 A 2 VE=S
ISO 2009 A 2 M 1 x 3 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020099200010003
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1 x 3 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2009
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M1x3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.004 KGM
Materialnummer:
02009.920.0010.003
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Edelstahlschraube DIN 963, Edelstahlschraube ISO 2009, reyher din 963 a2 2x3, din 963, din 963 a2, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, ISO 2009 A 2, ISO2009, M1x3, 1x3, AM200913, 02009.920.0010.003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0873*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0877*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.