Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1816 14 H M 70 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1816 14 H M 70 x 1,5 VE=S
DIN 1816 14 H M 70 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-018160000700150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1816
DIN 1816 Kreuzlochmutter
DIN 1816 Rundmutter
Kreuzlochmutter
DIN 1816 14 H Ausf. w Kreuzlochmuttern w = ungehärtet, ungeschliffen - Abmessung: M 70 x 1,5 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1816
Werkstoff:
04 AU/14 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ausf. w
Abmessung:
M70x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
41.500 KGM
Materialnummer:
01816.000.0700.150
Weitere Suchbegriffe: Kreuzlochmutter DIN 1816, Kreuzlochmuttern, Rundmutter DIN 1816, din 1816, Kreuzloch-Muttern, Muttern - diverse Formen, Vierloch-Muttern, Vierlochmuttern, DIN 1816 04 AU/14 H, DIN1816, M70x1,5, 70x1,5, AM1816700, 01816.000.0700.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,3416*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,6416*
€ 24,5635
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,5416*
€ 24,4445
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,7916*
€ 23,552
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,4216*
€ 23,1117
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 16,3416*
€ 19,4465
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.