Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1804 A 2 M 24 x 1,5 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1804 A 2 M 24 x 1,5 A 2 VE=S
DIN 1804 A 2 M 24 x 1,5 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-018049200240150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Edelstahlmutter DIN 1804
DIN 1804 A 2 Nutmuttern - Abmessung: M 24 x 1,5 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1804
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.300 KGM
Materialnummer:
01804.920.0240.150
Weitere Suchbegriffe: nutmutter din 1804 a2, din 1804, Muttern - diverse Formen, Nutmuttern, DIN 1804 A 2, DIN1804, M24x1,5, 24x1,5, A2, AM1804240, 01804.920.0240.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9596*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,9696*
€ 4,72382
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9396*
€ 4,68812
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7296*
€ 4,43822
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,5796*
€ 4,25972
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,5096*
€ 4,17642
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,9596*
€ 3,52192
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.