Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1804 04 Au M 14 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1804 04 Au M 14 x 1,5 VE=S
DIN 1804 04 Au M 14 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-018044000140150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
din 1804 m14x1,5
DIN 1804 04 AU Ausf. w Nutmuttern, ungehärtet, ungeschliffen - Abmessung: M 14 x 1,5 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1804
Werkstoff:
04 AU/14 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ausf. w
Abmessung:
M14x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.710 KGM
Materialnummer:
01804.400.0140.150
Weitere Suchbegriffe: din 1804, din 1804 m14, Muttern - diverse Formen, Nutmuttern, DIN 1804 04 AU, DIN1804, M14x1,5, 14x1,5, AM1804140, 01804.400.0140.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5115*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,4315*
€ 4,08349
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3715*
€ 4,01209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2015*
€ 3,80979
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1115*
€ 3,70269
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,0115*
€ 3,58369
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,5115*
€ 2,98869
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,4496*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,8276*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.