Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1804 04 Au M 12 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1804 04 Au M 12 x 1,5 VE=S
DIN 1804 04 Au M 12 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-018044000120150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
din 1804
DIN 1804 04 AU Ausf. w Nutmuttern, ungehärtet, ungeschliffen - Abmessung: M 12 x 1,5 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1804
Werkstoff:
04 AU/14 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ausf. w
Abmessung:
M12x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.170 KGM
Materialnummer:
01804.400.0120.150
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Nutmuttern, DIN 1804 04 AU, DIN1804, M12x1,5, 12x1,5, AM1804120, 01804.400.0120.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2845*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,1245*
€ 3,71816
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0545*
€ 3,63486
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8945*
€ 3,44446
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8045*
€ 3,33736
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,7145*
€ 3,23026
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,2845*
€ 2,71856
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2981*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.