Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1804 04 Au M 10 x 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1804 04 Au M 10 x 1 VE=S
DIN 1804 04 Au M 10 x 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-018044000100100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
din 1804
DIN 1804 04 AU Ausf. w Nutmuttern, ungehärtet, ungeschliffen - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1804
Werkstoff:
04 AU/14 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ausf. w
Abmessung:
M10x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.740 KGM
Materialnummer:
01804.400.0100.100
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Nutmuttern, DIN 1804 04 AU, DIN1804, M10x1, 10x1, AM1804100, 01804.400.0100.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1829*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,0129*
€ 3,58535
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9529*
€ 3,51395
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8129*
€ 3,34735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7029*
€ 3,21645
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,6229*
€ 3,12125
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,1829*
€ 2,59765
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,779*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.