Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 1665 A 2 M 6 x 20 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1665 A 2 M 6 x 20 A 2 VE=S
EN 1665 A 2 M 6 x 20 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-016659200060020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
din en 1665 a2
din en 1665
EN 1665 A 2 Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1665
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.787 KGM
Materialnummer:
01665.920.0060.020
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube din en 1665 m6, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, EN 1665 A 2, EN 1665, M6x20, 6x20, AM1665620, 01665.920.0060.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0515*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0515*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.