Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 1665 10.9 M 8 x 10 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1665 10.9 M 8 x 10 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
EN 1665 10.9 M 8 x 10 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-016651100080010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
din en 1665 m8
din en 1665
EN 1665 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe - Abmessung: M 8 x 10 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1665
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.201 KGM
Materialnummer:
01665.110.0080.010
Weitere Suchbegriffe: Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskant-Schrauben m. Flansch, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, EN 1665 10.9, EN 1665, M8x10, 8x10, AM1665810, 01665.110.0080.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0939*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1272*
€ 0,15137
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1165*
€ 0,13864
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0939*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.