Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 10.9 M 8 x 10 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6921 10.9 M 8 x 10 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
DIN 6921 10.9 M 8 x 10 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069211100080010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Flansch - Abmessung: M 8 x 10 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6921
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.201 KGM
Materialnummer:
06921.110.0080.010
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, din6921 m8x10, din 6921, din 6921 m8, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche EN 1665, DIN 6921/EN 1665 10.9, DIN6921, M8x10, 8x10, galZn, AM6921810, 06921.110.0080.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0939*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1272*
€ 0,15137
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1165*
€ 0,13864
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.