Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 1661 A 2 M 12 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1661 A 2 M 12 A 2 VE=S
EN 1661 A 2 M 12 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-016619200120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
EN 1661 A 2 Sechskantmuttern mit Flansch - Abmessung: M 12 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1661
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.045 KGM
Materialnummer:
01661.920.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN EN 1661, Edelstahlmutter DIN 6923, Edelstahlmutter EN 1661, din 6923 a2 m12, din 6923 a2, din 6923, Flanschmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, EN 1661 A 2, EN 1661, M12, 12, AM1661120, 01661.920.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1207*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1617*
€ 0,19242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1597*
€ 0,19004
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1517*
€ 0,18052
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1477*
€ 0,17576
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1437*
€ 0,171
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.