Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 1661 A 2 M 6 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1661 A 2 M 6 A 2 VE=S
EN 1661 A 2 M 6 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-016619200060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
EN 1661 A 2 Sechskantmuttern mit Flansch - Abmessung: M 6 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1661
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.358 KGM
Materialnummer:
01661.920.0060.000
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN EN 1661, Edelstahlmutter DIN 6923, Edelstahlmutter EN 1661, din 6923 m6 a2, din 6923 a2, din 6923, Flanschmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, EN 1661 A 2, EN 1661, M6, 6, AM166160, 01661.920.0060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,025*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.