Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 1661 A 2 M 5 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1661 A 2 M 5 A 2 VE=S
EN 1661 A 2 M 5 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-016619200050000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
EN 1661 A 2 Sechskantmuttern mit Flansch - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1661
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.180 KGM
Materialnummer:
01661.920.0050.000
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN EN 1661, Edelstahlmutter DIN 6923, Edelstahlmutter EN 1661, din 6923 a 2 m5, din 6923 a2, din 6923, Flanschmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, EN 1661 A 2, EN 1661, M5, 5, AM166150, 01661.920.0050.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0708*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.