Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 A 4 M 16 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587 A 4 M 16 A 4 VE=S
DIN 1587 A 4 M 16 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-015879400160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
DIN 1587 A 4 Sechskant-Hutmuttern, hohe Form - Abmessung: M 16 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1587
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.844 KGM
Materialnummer:
01587.940.0160.000
Weitere Suchbegriffe: din 1587 m16 a4, edelstahlmutter din 1587, din 1587 m16, Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskanthutmuttern, Sechskantmuttern, DIN 1587 A 4, DIN1587, M16, 16, A4, AM1587160, 01587.940.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5457*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7857*
€ 0,93498
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,7757*
€ 0,92308
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7357*
€ 0,87548
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7157*
€ 0,85168
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6857*
€ 0,81598
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5457*
€ 0,64938
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,478*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6747*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.