Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 A 2 M 8 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587 A 2 M 8 A 2 VE=S
DIN 1587 A 2 M 8 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-015879200080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
DIN 1587 A 2 Sechskant-Hutmuttern, hohe Form - Abmessung: M 8 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1587
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.890 KGM
Materialnummer:
01587.920.0080.000
Weitere Suchbegriffe: din 1587 a2 m8, edelstahlmutter din 1587, edelstahlmutter din 1587 a2, Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskanthutmuttern, Sechskantmuttern, DIN 1587 A 2, DIN1587, M8, 8, A2, AM158780, 01587.920.0080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0564*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0856*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0804*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1461*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.