Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 A 2 M 6 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587 A 2 M 6 A 2 VE=S
DIN 1587 A 2 M 6 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-015879200060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
DIN 1587 A 2 Sechskant-Hutmuttern, hohe Form - Abmessung: M 6 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1587
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.400 KGM
Materialnummer:
01587.920.0060.000
Weitere Suchbegriffe: din 1587 m6 a2, edelstahlmutter din 1587, edelstahlmutter din 1587 a2, Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskanthutmuttern, Sechskantmuttern, DIN 1587 A 2, DIN1587, M6, 6, A2, AM158760, 01587.920.0060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,029*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0407*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0413*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0578*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.