Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 6 M 8 x 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587 6 M 8 x 1 VE=S
DIN 1587 6 M 8 x 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-015873050080100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 6 m 8 x 1 s
DIN 1587 6 Fein Sechskant-Hutmuttern, hohe Form, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 8 x 1 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1587
Werkstoff:
6
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M8x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.950 KGM
Materialnummer:
01587.305.0080.100
Weitere Suchbegriffe: din 1587 6, din 1587, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskanthutmuttern, Sechskantmuttern, DIN 1587 6, DIN1587, M8x1, 8x1, AM158780, 01587.305.0080.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1824*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2424*
€ 0,28846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2324*
€ 0,27656
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2224*
€ 0,26466
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1824*
€ 0,21706
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2211*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.