Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917 6 M 8 x 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 917 6 M 8 x 1 VE=S
DIN 917 6 M 8 x 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009173050080100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
din 917 m8
din 917
DIN 917 6 Fein Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 8 x 1 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN917
Werkstoff:
6
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M8x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.950 KGM
Materialnummer:
00917.305.0080.100
Weitere Suchbegriffe: Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskanthutmuttern, Sechskantmuttern, DIN 917 6, DIN917, M8x1, 8x1, AM91780, 00917.305.0080.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2211*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3011*
€ 0,35831
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2911*
€ 0,34641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2811*
€ 0,33451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2711*
€ 0,32261
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2611*
€ 0,31071
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2211*
€ 0,26311
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1824*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.