Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 6 M 24 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587 6 M 24 VE=S
DIN 1587 6 M 24 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-015873000240000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 6 m 24
DIN 1587 6 Sechskant-Hutmuttern, hohe Form - Abmessung: M 24 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1587
Werkstoff:
6
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24
Gewicht in kg per 100 Stück:
17.550 KGM
Materialnummer:
01587.300.0240.000
Weitere Suchbegriffe: din 1587 6, din 1587, Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskanthutmuttern, Sechskantmuttern, DIN 1587 6, DIN1587, M24, 24, AM1587240, 01587.300.0240.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3581*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,8781*
€ 2,23494
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8381*
€ 2,18734
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7581*
€ 2,09214
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6781*
€ 1,99694
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6381*
€ 1,94934
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,3581*
€ 1,61614
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,0927*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,4058*
Ähnlich
Reyher
ab € 4,1398*
Ähnlich
Reyher
ab € 3,3332*
Ähnlich
Reyher
ab € 3,0022*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.