Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917 6 M 24 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 917 6 M 24 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 917 6 M 24 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009173100240000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
din 917 m24
din 917
DIN 917 6 galvanisch verzinkt Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 24 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN917
Werkstoff:
6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24
Gewicht in kg per 100 Stück:
15.400 KGM
Materialnummer:
00917.310.0240.000
Weitere Suchbegriffe: Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskanthutmuttern, Sechskantmuttern, DIN 917 6, DIN917, M24, 24, galZn, AM917240, 00917.310.0240.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,3332*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,4432*
€ 5,28741
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4132*
€ 5,25171
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1432*
€ 4,93041
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,0532*
€ 4,82331
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,9632*
€ 4,71621
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,3332*
€ 3,96651
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,0927*
Ähnlich
Reyher
ab € 3,0122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.