Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 6 M 16 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587 6 M 16 VE=S
DIN 1587 6 M 16 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-015873000160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 6 m 16
DIN 1587 6 Sechskant-Hutmuttern, hohe Form - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1587
Werkstoff:
6
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.430 KGM
Materialnummer:
01587.300.0160.000
Weitere Suchbegriffe: din 1587 6, din 1587, Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskanthutmuttern, Sechskantmuttern, DIN 1587 6, DIN1587, M16, 16, AM1587160, 01587.300.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2537*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3537*
€ 0,4209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3437*
€ 0,409
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3237*
€ 0,3852
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3137*
€ 0,3733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3037*
€ 0,3614
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2537*
€ 0,3019
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,442*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2693*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,478*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5457*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2739*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,265*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.