Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 6 M 12 SW 19 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587 6 M 12 SW 19 VE=S
DIN 1587 6 M 12 SW 19 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-015873000120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 6 m 12
DIN 1587 6 Sechskant-Hutmuttern, hohe Form - Abmessung: M 12 SW 19 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1587
Werkstoff:
6
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12SW19
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.811 KGM
Materialnummer:
01587.300.0120.000
Weitere Suchbegriffe: din 1587 6, din 1587, Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskanthutmuttern, Sechskantmuttern, DIN 1587 6, DIN1587, M12SW19, 12SW19, AM1587120, 01587.300.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0979*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1259*
€ 0,14982
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,9172*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1003*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1861*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2938*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1182*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1246*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.