Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917 6 M 12 SW 19 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 917 6 M 12 SW 19 VE=S
DIN 917 6 M 12 SW 19 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009173000120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
din 917 m12x1,25
din 917
DIN 917 6 Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 12 SW 19 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN917
Werkstoff:
6
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12SW19
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.500 KGM
Materialnummer:
00917.300.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskanthutmuttern, Sechskantmuttern, DIN 917 6, DIN917, M12SW19, 12SW19, AM917120, 00917.300.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1246*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1646*
€ 0,19587
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1556*
€ 0,18516
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1496*
€ 0,17802
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1005*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0981*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1182*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2462*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3697*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.