Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 6 M 10 SW 17 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587 6 M 10 SW 17 VE=S
DIN 1587 6 M 10 SW 17 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-015873000100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 m10
DIN 1587 6 Sechskant-Hutmuttern, hohe Form - Abmessung: M 10 SW 17 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1587
Werkstoff:
6
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10SW17
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.785 KGM
Materialnummer:
01587.300.0100.000
Weitere Suchbegriffe: din 1587 6, din 1587, Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskanthutmuttern, Sechskantmuttern, DIN 1587 6, DIN1587, M10SW17, 10SW17, AM1587100, 01587.300.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0777*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1035*
€ 0,12317
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,572*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0553*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1089*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1969*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0731*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1006*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.