Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917 6 M 10 SW 17 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 917 6 M 10 SW 17 VE=S
DIN 917 6 M 10 SW 17 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009173000100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
din 917 m10
din 917
DIN 917 6 Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 10 SW 17 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN917
Werkstoff:
6
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10SW17
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.930 KGM
Materialnummer:
00917.300.0100.000
Weitere Suchbegriffe: Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskanthutmuttern, Sechskantmuttern, DIN 917 6, DIN917, M10SW17, 10SW17, AM917100, 00917.300.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,101*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1319*
€ 0,15696
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1281*
€ 0,15244
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1203*
€ 0,14316
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1173*
€ 0,13959
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0555*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0784*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0731*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1719*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2583*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.