Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 1.4310 2 x 26 rostfrei VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 1.4310 2 x 26 rostfrei VE=S
DIN 1481 1.4310 2 x 26 rostfrei VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014819600020026
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 2 x 26 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1481
Werkstoff:
1.4310
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2x26
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.057 KGM
Materialnummer:
01481.960.0020.026
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din 1481 1.4310, din 1481, reyher iso 8752, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche ISO 8752, DIN 1481 1.4310, DIN1481, 2x26, AM1481226, 01481.960.0020.026
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,037*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,037*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0139*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.