Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 A 2 SP RR M 12 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 A 2 SP RR M 12 A 2 VE=S
DIN 1480 A 2 SP RR M 12 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014809250120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 RR
Spannschloss DIN 1480 RR
Spannschlossmutter DIN 1480 RR
Edelstahlspannschloss DIN 1480 RR
DIN 1480 A 2 SP-RR Spannschlösser geschmiedet, offene Form, mit 2 Ringösen - Abmessung: SP-RR M 12 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1480
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SP-RR
Abmessung:
SP-RRM12
Gewicht in kg per 100 Stück:
41.000 KGM
Materialnummer:
01480.925.0120.000
Weitere Suchbegriffe: din 1480 rr m12, din 1480 rr, Spannschlösser, DIN 1480 A 2, DIN1480, SP-RRM12, A2, AM1480120, 01480.925.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,5459*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,2959*
€ 11,06212
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,2459*
€ 11,00262
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,8159*
€ 10,49092
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,5759*
€ 10,20532
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,2059*
€ 9,76502
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,5459*
€ 7,78962
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.