Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 A 2 SP RR M 8 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 A 2 SP RR M 8 A 2 VE=S
DIN 1480 A 2 SP RR M 8 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014809250080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 RR
Spannschloss DIN 1480 RR
Spannschlossmutter DIN 1480 RR
Edelstahlspannschloss DIN 1480 RR
DIN 1480 A 2 SP-RR Spannschlösser geschmiedet, offene Form, mit 2 Ringösen - Abmessung: SP-RR M 8 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1480
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SP-RR
Abmessung:
SP-RRM8
Gewicht in kg per 100 Stück:
16.000 KGM
Materialnummer:
01480.925.0080.000
Weitere Suchbegriffe: din 1480 rr, Spannschlösser, DIN 1480 A 2, DIN1480, SP-RRM8, A2, AM148080, 01480.925.0080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,1842*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,1342*
€ 7,2997
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,8742*
€ 6,9903
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,6442*
€ 6,7166
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4442*
€ 6,4786
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1742*
€ 6,1573
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1842*
€ 4,9792
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.