Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 A 2 SP RR M 6 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 A 2 SP RR M 6 A 2 VE=S
DIN 1480 A 2 SP RR M 6 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014809250060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 RR
Spannschloss DIN 1480 RR
Spannschlossmutter DIN 1480 RR
Edelstahlspannschloss DIN 1480 RR
DIN 1480 A 2 SP-RR Spannschlösser geschmiedet, offene Form, mit 2 Ringösen - Abmessung: SP-RR M 6 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1480
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SP-RR
Abmessung:
SP-RRM6
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.490 KGM
Materialnummer:
01480.925.0060.000
Weitere Suchbegriffe: spannschlossmutter din 1480 rr m6, din 1480 rr, Spannschlösser, DIN 1480 A 2, DIN1480, SP-RRM6, A2, AM148060, 01480.925.0060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0574*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1074*
€ 3,69781
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,9274*
€ 3,48361
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8474*
€ 3,38841
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7074*
€ 3,22181
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6074*
€ 3,10281
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,0574*
€ 2,44831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.