Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Stahl ÜZ SP M 24 / 255 feuerverzinkt, Gew.-tol. 6H tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Stahl ÜZ SP M 24 / 255 feuerverzinkt, Gew.-tol. 6H tZn VE=S
DIN 1480 Stahl ÜZ SP M 24 / 255 feuerverzinkt, Gew.-tol. 6H tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014803200240000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb)m 24
DIN 1480 Stahl SP feuerverzinkt, ÜZ Spannschlossmuttern, geschmiedet, offene Form - Abmessung: SP M 24 / 255 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1480
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
SP
Abmessung:
SPM24/255
Gewicht in kg per 100 Stück:
130.000 KGM
Materialnummer:
01480.320.0240.000
Weitere Suchbegriffe: din 1480 (ohne zb), Bauregelliste, DIN 18800, EN 1090, Spannschlossmuttern, Spannschlösser, Ü, ÜH, ÜZ, DIN 1480 Stahl ÜZ, DIN1480, SPM24/255, AM1480240, 01480.320.0240.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,7336*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,9236*
€ 16,56908
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,8036*
€ 16,42628
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,0036*
€ 15,47428
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,4036*
€ 14,76028
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,0036*
€ 14,28428
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,7336*
€ 11,58298
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 6,1351*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.