Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Stahl ÜZ SP M 20 / 200 feuerverzinkt, Gew.-tol. 6H tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Stahl ÜZ SP M 20 / 200 feuerverzinkt, Gew.-tol. 6H tZn VE=S
DIN 1480 Stahl ÜZ SP M 20 / 200 feuerverzinkt, Gew.-tol. 6H tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014803200200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb) m20
DIN 1480 Stahl SP feuerverzinkt, ÜZ Spannschlossmuttern, geschmiedet, offene Form - Abmessung: SP M 20 / 200 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1480
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
SP
Abmessung:
SPM20/200
Gewicht in kg per 100 Stück:
74.000 KGM
Materialnummer:
01480.320.0200.000
Weitere Suchbegriffe: din 1480 (ohne zb), Bauregelliste, DIN 18800, EN 1090, Spannschlossmuttern, Spannschlösser, Ü, ÜH, ÜZ, DIN 1480 Stahl ÜZ, DIN1480, SPM20/200, AM1480200, 01480.320.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,884*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,274*
€ 8,65606
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,844*
€ 8,14436
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,604*
€ 7,85876
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,294*
€ 7,48986
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,034*
€ 7,18046
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,884*
€ 5,81196
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,1428*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.