Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Stahl SP RR M 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Stahl SP RR M 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 1480 Stahl SP RR M 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014800160160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 RR
Spannschloss DIN 1480 RR
Spannschlossmutter DIN 1480 RR
spannschloßmutter din 1480 rr m16
DIN 1480 Stahl SP-RR galvanisch verzinkt Spannschlösser geschmiedet, offene Form, mit 2 Ringösen - Abmessung: SP-RR M 16 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1480
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
SP-RR
Abmessung:
SP-RRM16
Gewicht in kg per 100 Stück:
100.000 KGM
Materialnummer:
01480.016.0160.000
Weitere Suchbegriffe: din 1480 rr, Drahtspanner, Spannschlösser, DIN 1480 Stahl, DIN1480, SP-RRM16, galZn, AM1480160, 01480.016.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5233*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,3533*
€ 6,37043
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,0333*
€ 5,98963
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8533*
€ 5,77543
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6633*
€ 5,54933
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3933*
€ 5,22803
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5233*
€ 4,19273
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,9622*
Ähnlich
Reyher
ab € 3,4631*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.