Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Stahl SP RH M 14 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Stahl SP RH M 14 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 1480 Stahl SP RH M 14 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014800150140000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 RH
Spannschloss DIN 1480 RH
Spannschlossmutter DIN 1480 RH
din 1480 rh
DIN 1480 Stahl SP-RH galvanisch verzinkt Spannschlösser geschmiedet, offene Form mit Ringöse und Haken - Abmessung: SP-RH M 14 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1480
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
SP-RH
Abmessung:
SP-RHM14
Gewicht in kg per 100 Stück:
62.000 KGM
Materialnummer:
01480.015.0140.000
Weitere Suchbegriffe: Drahtspanner, Spannschlösser, DIN 1480 Stahl, DIN1480, SP-RHM14, galZn, AM1480140, 01480.015.0140.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8701*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3801*
€ 5,21232
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,0901*
€ 4,86722
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9801*
€ 4,73632
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8001*
€ 4,52212
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5701*
€ 4,24842
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8701*
€ 3,41542
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,8636*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.