Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Stahl SP AE M 36 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Stahl SP AE M 36 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 1480 Stahl SP AE M 36 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014800140360000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 AA
Spannschloss DIN 1480 AA
Spannschlossmutter DIN 1480 AA
din 1480 aa m36
DIN 1480 Stahl SP-AE galvanisch verzinkt Spannschlösser, geschmiedet, offene Form mit 2 Anschweißenden - Abmessung: SP-AE M 36 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1480
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
SP-AE
Abmessung:
SP-AEM36
Gewicht in kg per 100 Stück:
707.000 KGM
Materialnummer:
01480.014.0360.000
Weitere Suchbegriffe: din 1480 aa, Spannschlösser, DIN 1480 Stahl, DIN1480, SP-AEM36, galZn, AM1480360, 01480.014.0360.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,5859*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,8059*
€ 52,12902
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,6259*
€ 51,91482
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,7459*
€ 48,48762
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,6659*
€ 47,20242
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,5559*
€ 45,88152
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,5859*
€ 38,77722
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 40,9465*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.