Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Stahl SP AE M 24 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Stahl SP AE M 24 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 1480 Stahl SP AE M 24 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014800140240000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 AA
Spannschloss DIN 1480 AA
Spannschlossmutter DIN 1480 AA
din 1480 aa m24
DIN 1480 Stahl SP-AE galvanisch verzinkt Spannschlösser, geschmiedet, offene Form mit 2 Anschweißenden - Abmessung: SP-AE M 24 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1480
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
SP-AE
Abmessung:
SP-AEM24
Gewicht in kg per 100 Stück:
282.000 KGM
Materialnummer:
01480.014.0240.000
Weitere Suchbegriffe: din 1480 aa, Spannschlösser, DIN 1480 Stahl, DIN1480, SP-AEM24, galZn, AM1480240, 01480.014.0240.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,3553*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,8353*
€ 17,65401
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,6753*
€ 17,46361
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,8853*
€ 16,52351
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,2553*
€ 15,77381
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,8353*
€ 15,27401
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,3553*
€ 12,32281
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 15,1434*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.