Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Stahl SP M 20 / 200 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Stahl SP M 20 / 200 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 1480 Stahl SP M 20 / 200 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014800100200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb) m20
DIN 1480 Stahl SP galvanisch verzinkt Spannschlossmuttern, geschmiedet, offene Form - Abmessung: SP M 20 / 200 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1480
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
SP
Abmessung:
SPM20/200
Gewicht in kg per 100 Stück:
74.000 KGM
Materialnummer:
01480.010.0200.000
Weitere Suchbegriffe: din 1480 (ohne zb), Spannschlossmuttern, Spannschlösser, DIN 1480 Stahl, DIN1480, SPM20/200, galZn, AM1480200, 01480.010.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,2485*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9385*
€ 5,87682
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,6485*
€ 5,53172
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,4885*
€ 5,34132
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,3285*
€ 5,15092
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0485*
€ 4,81772
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2485*
€ 3,86572
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.